pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK135M5 SELETTORE LUM ARANCIO 3 POS.230VAC NC+NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK135M5 SELETTORE LUM ARANCIO 3 POS.230VAC NC+NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118223370

Codice prodotto

SNRXB5AK135M5

Cod. produttore

XB5AK135M5

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Arancione

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Il selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore arancione, presenta 3 posizioni, un funzionamento posizioni fisse, un LED universale da 230V a 240V AC e morsetti a vite. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.