SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK133G5C0 SELETT. LUM. VERDE 120V GHIERA GRIGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - sì
Colore del pulsante - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489758677
Codice prodotto
SNRXB5AK133G5C0
Cod. produttore
XB5AK133G5C0
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
sì
Colore del pulsante:
Verde
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
110...120 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica