SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK125G5C0 SELETT. LUM. GIALLO 120V GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - sì
Con lampada inclusa - sì
Colore del pulsante - Arancione
Confezione
1 PZ
EAN
3606489758615
Codice prodotto
SNRXB5AK125G5C0
Cod. produttore
XB5AK125G5C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Colore del pulsante:
Arancione
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Tensione di alimentazione:
110...120 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero


