pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK123G5 SELETTORE LUMINOSO VERDE LED 110V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110903553

Codice prodotto

SNRXB5AK123G5

Cod. produttore

XB5AK123G5

Produttore

SNR

Questo selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore verde, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale da 110 V a 120 V AC e utilizza morsetti a vite. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.