SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AJ53 SELETTORE A LEVA LUNGA 3 POSIZIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110903539
Codice prodotto
SNRXB5AJ53
Cod. produttore
XB5AJ53
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica