pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG415 Selettore chiave 2 posizioni 1NO push-in

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG415 Selettore chiave 2 posizioni 1NO push-in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775154

Codice prodotto

SNRXB5AG415

Cod. produttore

XB5AG415

Produttore

SNR

Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB5 (chiave n. 455) ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione con estrazione della chiave nelle posizioni sinistra e destra. Questo selettore a chiave in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 1 contatto NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente infori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 78 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.