pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG335 SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI 2NO PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG335 SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI 2NO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341421

Codice prodotto

SNRXB5AG335

Cod. produttore

XB5AG335

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB5 (chiave n. 455) ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione con estrazione della chiave nella posizione centrale. Questo selettore a chiave in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 2 contatti NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 86 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.