SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R470K TESTA POTENZIOMETRO 470K COMPLETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 470000 Ohm
Assorbimento di potenza - 0.26 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 0...3000000
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480985102
Codice prodotto
SNRXB5AD912R470K
Cod. produttore
XB5AD912R470K
Produttore
SNR
Resistenza:
470000 Ohm
Assorbimento di potenza:
0.26 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
0...3000000
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X



