pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD335 Selettore leva 3 posizioni 2NO push-in

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD335 Selettore leva 3 posizioni 2NO push-in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005775031

Codice prodotto

SNRXB5AD335

Cod. produttore

XB5AD335

Produttore

SNR

Questo selettore modulare nero Harmony XB5 ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione. Questo selettore in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Viene fornito con un manico standard e pesa 51 g. Fornisce un chiaro aiuto nell'impostazione delle macchine in diverse modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, con un chiaro feedback visivo. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo selettore è dotato di 2 contatti normalmente aperti (NO) con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.