pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD255 SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI NO+NC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD255 SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI NO+NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341353

Codice prodotto

SNRXB5AD255

Cod. produttore

XB5AD255

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Questo selettore modulare nero Harmony XB5 ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione. Questo selettore in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Viene fornito con un manico standard e pesa 51 g. Fornisce un chiaro aiuto nell'impostazione delle macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, con un chiaro feedback visivo. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo selettore è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.