pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA86102 PULSANTE DI RIARMO BLU R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA86102 PULSANTE DI RIARMO BLU   R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110102475

Codice prodotto

SNRXB5AA86102

Cod. produttore

XB5AA86102

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Il pulsante di riarmo manuale a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Di forma circolare, ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dal simbolo "R". Questo pulsante completo di riarmo manuale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa a filo ghiera. Fornisce un comando affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard delpannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.