SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FVM3 LAMPADA SPIA VERDE LED 230V FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Verde
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489580599
Codice prodotto
SNRXB4FVM3
Cod. produttore
XB4FVM3
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Verde
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


