SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FVG5 LAMPADA SPIA ARANCIONE 120V FILOPANNELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...120 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489580568
Codice prodotto
SNRXB4FVG5
Cod. produttore
XB4FVG5
Produttore
SNR
Colore della lente:
Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
30.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13