SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK135M5 SELETT. LUM.ARANC.3POS.FILOPANNELLO 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - sì
Colore del pulsante - Arancione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489580452
Codice prodotto
SNRXB4FK135M5
Cod. produttore
XB4FK135M5
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
sì
Colore del pulsante:
Arancione
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo