pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK124B5 SELETT. LUM.ROSSO 2 POS.FILOPANNELLO 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FK124B5 SELETT. LUM.ROSSO 2 POS.FILOPANNELLO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489580315

Codice prodotto

SNRXB4FK124B5

Cod. produttore

XB4FK124B5

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Montato a filo pannello, questo selettore luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. La sorgente luminosa è un LED integrato.È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Èdotato di una leva standard rossa con 2 posizioni 90 fisse. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore pesa 151 grammi. Dimensioni: altezza 53 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.