SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FG21 SELETTORE A CHIAVE 2POS.FILOPANNELLO 1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489580216
Codice prodotto
SNRXB4FG21
Cod. produttore
XB4FG21
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo