pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FA42 PULSANTE ROSSO FILOPANNELLO 1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FA42 PULSANTE ROSSO FILOPANNELLO 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489580117

Codice prodotto

SNRXB4FA42

Cod. produttore

XB4FA42

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Montato a filo pannello, questo pulsante fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Il diametro di montaggio è 30,5 mm. Non ha marcatura. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il tipo di contatto è 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso e il meccanismo del pulsante è a filo ghiera. La testa è circolare e di colore rosso. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il pulsante pesa 116 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK06 assicurano protezione contro oggetti solidi eimpatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, UL, CSA, JIS, NEMA e per il settore navale. Per facilitare l'installazione sono disponibili accessori da ordinare separatamente. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE,ecc. relative alla protezione dell'ambiente. Inoltre, il pulsante a sfioramento offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.