pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW35B55 PULSANTE LUM.ARANCIONE 24V NO+NC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW35B55 PULSANTE LUM.ARANCIONE 24V NO+NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Trasparente -

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341568

Codice prodotto

SNRXB4BW35B55

Cod. produttore

XB4BW35B55

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Arancione

Trasparente:

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Questo pulsante filoghiera arancione luminoso Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato da 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante illuminato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È chiaramente distinguibile visivamente anche da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. Il pulsante XB4BW33B55 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 92 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.