pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3565 PULSANTE LUMINOSO GIALLO 250V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3565 PULSANTE LUMINOSO GIALLO 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110887327

Codice prodotto

SNRXB4BW3565

Cod. produttore

XB4BW3565

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Arancione

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questopulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.