pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW33B55 Pulsante lum. verde 24V NO+NC push-in

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW33B55 Pulsante lum. verde 24V NO+NC push-in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005774775

Codice prodotto

SNRXB4BW33B55

Cod. produttore

XB4BW33B55

Produttore

SNR

Questo pulsante filoghiera verde luminoso Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato da 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante illuminato fornisceun'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È chiaramente distinguibile visivamente anche da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. Il pulsante XB4BW33B55 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 92 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativoed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.