pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW26BM5GEX PULSANTE TEST LAMP.SPIA BLU 24-240V ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489498092

Codice prodotto

SNRXB4BW26BM5GEX

Cod. produttore

XB4BW26BM5GEX

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Blu

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

46.2 mm

Altezza dell'apertura:

30 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia con funzione test ha una testa circolare ed è dotata di un LED blu integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questa lampada spia con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È dotato di 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questa lampada spia presenta una tensione nominale da 24 V a 254 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.