SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW23G5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA VERDE 110 120V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Verde
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606489420635
Codice prodotto
SNRXB4BW23G5
Cod. produttore
XB4BW23G5
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Verde
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


