pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW21B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BIANCA 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW21B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BIANCA 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489420567

Codice prodotto

SNRXB4BW21B5

Cod. produttore

XB4BW21B5

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

42 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.