pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG35 LAMPADA SPIA VERDE LED 120VAC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG35 LAMPADA SPIA VERDE LED 120VAC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Colore della lente - Verde

  • Esecuzione del portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119079303

Codice prodotto

SNRXB4BVG35

Cod. produttore

XB4BVG35

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

0

Colore della lente:

Verde

Esecuzione del portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Questa lampada spia modulare verde con gemma liscia Harmony XB4 è alimentata da 110 V a 120 V CA e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questa spia luminosa è progettata per durare senza necessità di manutenzione e fornisce un'indicazione chiara del processo e delle operazioni della macchina. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. È distinguibile visivamente da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e duratura. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 76 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.