SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVBM6GEX Lampada spia blu LED 24..240V ATEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489486105
Codice prodotto
SNRXB4BVBM6GEX
Cod. produttore
XB4BVBM6GEX
Produttore
SNR
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Larghezza del foro di alloggiamento:
46.2 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13