SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB65 LAMPADA SPIA BLU LED 24V PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 0
Colore della lente - Blu
Esecuzione del portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480724053
Codice prodotto
SNRXB4BVB65
Cod. produttore
XB4BVB65
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
0
Colore della lente:
Blu
Esecuzione del portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13


