SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB15 LAMPADA SPIA BIANCA LED 24V PUSH-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 0
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606480724015
Codice prodotto
SNRXB4BVB15
Cod. produttore
XB4BVB15
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
0
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
Altri
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13