SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845EX PULSANTE FUNGO ROSSO PREMERE-TIRARE ATEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118030138
Codice prodotto
SNRXB4BT845EX
Cod. produttore
XB4BT845EX
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm