SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8445GEX FUNGO EMERGENZA ATEX GAS NO+NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro del foro - 22 mm
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489486037
Codice prodotto
SNRXB4BS8445GEX
Cod. produttore
XB4BS8445GEX
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del fungo:
22.5 mm