pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP683B5EX Pulsante luminoso blu Ø22 - 24V - ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP683B5EX Pulsante luminoso blu Ø22 - 24V - ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Blu

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118030800

Codice prodotto

SNRXB4BP683B5EX

Cod. produttore

XB4BP683B5EX

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Blu

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Il pulsante luminoso completo blu Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È dotato di corpo in metallo e di pulsante in silicone trasparente con cappuccio (colore del pulsante visibile). Funziona con un meccanismo ad impulso. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È dotato di LED per una sorgente di luce fissa e può essere alimentato a 24V AC/DC. Èdotato elemento con 1 contatto NO apertura lenta e di collegamento con morsetto a molla. Peso: 102 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.