SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP21GEX PULSANTE CON CAPPUCCIO NERO ATEX GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489485849
Codice prodotto
SNRXB4BP21GEX
Cod. produttore
XB4BP21GEX
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
46.2 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro


