pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL734155 PULSANTE DOPPIO I-O NO+NC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL734155 PULSANTE DOPPIO  I-O NO+NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma del pulsante - Combinazione

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Trasparente - no

  • Forma della lente - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480360725

Codice prodotto

SNRXB4BL734155

Cod. produttore

XB4BL734155

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Forma del pulsante:

Combinazione

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Trasparente:

no

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Questo pulsante doppio Harmony XB4 fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti per le tue macchine con un unico foro al pannello. Il suo schema è distinguibile grazie a colori e marcature chiare (“I” bianca su sfondo verde e “0” bianco su sfondo rosso), riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. Il pulsante XB4BL734155 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 108 g. Standard e certificazioni internazionali ad alte prestazioni (certificazione marina, IP65, Tipo 4, 13 e 4X). Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.