pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL425 PULSANTE ROSSO SPORGENTE 1NC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BL425 PULSANTE ROSSO SPORGENTE 1NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Trasparente - no

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486341537

Codice prodotto

SNRXB4BL425

Cod. produttore

XB4BL425

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso

Trasparente:

no

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Questo pulsante modulare sporgente rosso Harmony XB4 funziona con un meccanismo a impulso/ritorno a molla. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine e dei vostri processi grazie alla sua spinta sporgente. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È distinguibile grazie al colore trasparente, riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Il pulsante XB4BL425 è dotato di 1 contatto normalmente chiuso (NC), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 84 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.