SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R470K Testa potenziometro 470K completo Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 470000 Ohm
Potenza assorbita - 0.26 W
Numero di giri - 0...3000000
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480985041
Codice prodotto
SNRXB4BD912R470K
Cod. produttore
XB4BD912R470K
Produttore
SNR
Resistenza:
470000 Ohm
Potenza assorbita:
0.26 W
Numero di giri:
0...3000000
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 470 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.


