SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD53GEX SELETTORE 3 POSIZIONI CON RITORNO ATEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489485733
Codice prodotto
SNRXB4BD53GEX
Cod. produttore
XB4BD53GEX
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
46.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo