pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD335 Selettore leva 3 posizioni 2NO push-in

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD335 Selettore leva 3 posizioni 2NO push-in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005774379

Codice prodotto

SNRXB4BD335

Cod. produttore

XB4BD335

Produttore

SNR

Questo selettore modulare nero Harmony XB4 ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione. Questo selettore in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Viene fornito con una maniglia standard. Fornisce un chiaro aiuto nell'impostazione delle macchine in diverse modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, con un chiaro feedback visivo. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo selettore è dotato di 2 contatti normalmente aperti (NO) con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro esi collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È dotato di una lunetta in metallo, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.