SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD25GEX Selettore a leva 2 posizioni fisse ATEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489485719
Codice prodotto
SNRXB4BD25GEX
Cod. produttore
XB4BD25GEX
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
46.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1