pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA55 PULSANTE GIALLO NO+NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480502323

Codice prodotto

SNRXB4BA55

Cod. produttore

XB4BA55

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante, Harmony XB4, 22mm, giallo, con contatti NO+NC