SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA33115 PULSANTE VERDE I PUSH-IN 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480360749
Codice prodotto
SNRXB4BA33115
Cod. produttore
XB4BA33115
Produttore
SNR
Questo pulsante modulare verde Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una lunetta in metallo cromato ed è fornito con un cappuccio verde a filo, contrassegnato con I (bianco). È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e di collegamenti con terminali push-in. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 76 g. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. "Viene installato in un pannello ritagliato di Ø 22 mm." Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che miglioral'affidabilità di pannelli, macchine e processi. "La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in metallo da Ø 22 mm coniuga semplicità di installazione, standard moderni e design da incasso."




