SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL42009 PULSANTIERA VUOTA METALLO 8 FORI 4 FILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 8
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Alluminio
Diametro delle aperture - 22 mm
Colore parte superiore scatola - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110313888
Codice prodotto
SNRXB2SL42009
Cod. produttore
XB2SL42009
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
8
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Alluminio
Diametro delle aperture:
22 mm
Colore parte superiore scatola:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
150 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
78 mm


