pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG188EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG188EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480620232

Codice prodotto

SNRXAWG188EX

Cod. produttore

XAWG188EX

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco con chiave, 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un metallo con corpo in fibra di vetro che è compatibile con la funzione di arresto di emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D metallo completo con stazione in fibra di vetro per atmosfere esplosive.