pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11431N PULSANTIERA INVIOLABILE SERRATURA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11431N PULSANTIERA INVIOLABILE SERRATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di interruttori a chiave - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110838527

Codice prodotto

SNRXAPS11431N

Cod. produttore

XAPS11431N

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di interruttori a chiave:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Harmony XAPS è una pulsantiera a chiave completa e pronta all'uso con 3 posizioni, ritorno a molla da sinistra e destra al centro. È dotata di una serratura con chiave ed è progettata per fornire una sequenza di avvio o autorizzazione tramite chiave. Viene fornita con 2 chiavi. Viene fornita con 1 contatto NO per funzione e con il contrassegno freccia su - O - freccia giù sul lato anteriore. Progettata per il settore industriale, offre semplicità di funzionamento, flessibilità e robustezza. Ha un grado di protezione IP54. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Provvista di custodia grigia in lega di zinco. Peso 850 g; dimensioni: 75 mm di larghezza, 75 mm di altezza, 84 mm di profondità con chiave. È progettata per i costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile e del legno), per i servizi e le infrastrutture, la distribuzione di energia, l'edilizia e gli aeroporti. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.