pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM44 PULSANTIERA VUOTA METALLO NON FORATA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Blu

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110312720

Codice prodotto

SNRXAPM44

Cod. produttore

XAPM44

Produttore

SNR

Colore del coperchio della custodia:

Blu

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso senza fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x220x74,5