SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE905 PULSANTIERA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi incassabili - 5
Bloccabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110628180
Codice prodotto
SNRXAPE905
Cod. produttore
XAPE905
Produttore
SNR
Numero di apparecchi incassabili:
5
Bloccabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Il coperchio posteriore di protezione Harmony XAPE di Schneider Electric per piastra frontale utilizza del materiale isolato. Dispone di passacavi per ingressi cavo e utilizza un montaggio ad incasso. Ha una forma rettangolare ed è compatibile con la piastra frontale XAPE305. Questa scatola vuota con montaggio ad incasso è stata progettata come coperchio di protezione posteriore per le pulsantiere. Utilizza materiale isolante in fibra di vetro ed è ideale come protezione delle dita. È compatibile con la piastra frontale ad incasso XAPE305. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.