pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE901 PULSANTIERA ISOLANTE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE901 PULSANTIERA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Nero

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110628104

Codice prodotto

SNRXAPE901

Cod. produttore

XAPE901

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

80 mm

Altezza:

52 mm

Larghezza:

59 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il coperchio posteriore di protezione Harmony XAPE di Schneider Electric per piastra frontale utilizza del materiale isolato. Dispone di passacavi per ingressi cavo e utilizza un montaggio ad incasso. Ha una forma quadrata ed è compatibile con la piastrafrontale XAPE301. Questa scatola vuota con montaggio ad incasso è stata progettata come coperchio di protezione posteriore per le pulsantiere. Utilizza materiale isolante in fibra di vetro ed è ideale come protezione delle dita. È compatibile con la piastra frontale ad incasso XAPE301. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.