pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE303 PIASTRA FORATA METALLO 3 FORI ORIZZ.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE303 PIASTRA FORATA METALLO 3 FORI ORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Diametro delle aperture - 22 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 138 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110628043

Codice prodotto

SNRXAPE303

Cod. produttore

XAPE303

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Diametro delle aperture:

22 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

72 mm

Altezza:

138 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 3 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 3 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.