SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE302 PIASTRA FORATA METALLO 2 FORI ORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 72 mm
Altezza - 105 mm
Materiale - Alluminio
Numero di punti di comando - 2
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110628029
Codice prodotto
SNRXAPE302
Cod. produttore
XAPE302
Produttore
SNR
Larghezza:
72 mm
Altezza:
105 mm
Materiale:
Alluminio
Numero di punti di comando:
2
Diametro delle aperture:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 2 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 2 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


