SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE301 PIASTRA FORATA METALLO 1 FORO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Diametro delle aperture - 22 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza - 72 mm
Altezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110628005
Codice prodotto
SNRXAPE301
Cod. produttore
XAPE301
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Diametro delle aperture:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 1 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma quadrata ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 1 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.