pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD3603 PULSANTIERA METALLO GRIGIA 2 FORI 30MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD3603 PULSANTIERA METALLO GRIGIA 2 FORI 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Diametro delle aperture - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118324879

Codice prodotto

SNRXAPD3603

Cod. produttore

XAPD3603

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Zinco

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Diametro delle aperture:

30.5 mm

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

80 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

77 mm

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti Ø 22 mm e per le serie 9001K e 9001SK di pulsanti Ø 30 mm. XAPD3603 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versionecon 3 fori consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M25. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 175mm (altezza) x 77mm (profondità) e pesa 1.140kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. L'accessorio ZB4FBZ014 è disponibile anche per il montaggio di teste a incasso. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.