pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD11 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA NON FORATA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD11 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Diametro delle aperture - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110001020

Codice prodotto

SNRXAPD11

Cod. produttore

XAPD11

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

0

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Zinco

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Diametro delle aperture:

0 mm

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

51.5 mm

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD11 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione senza foro consente una posizione personalizzabile dei pulsanti sul coperchio. Può essere utilizzato anche come scatola di collegamento. La dimensione rimane compatta. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezionedalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 80mm (altezza) x 51.5mm (profondità) e pesa 0.460kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine. È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.